すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-5.5BA

品名 : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A62
適合差込角3/4”ピン直径(mm)4
ピン全長(mm)45入数5個
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-48、EK-50~-60
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-45)と一緒に使用してください。
販売価格

535円(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/08 11:29現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0482ページ

代替品

EA164AA-5.5BB
バリエーション一覧
EA164AA-5.5AA 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン(5個)
EA164AA-5.5AB 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
EA164AA-5.5BA 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
EA164AA-5.5BB 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン
その他関連
本体EA164EB-152 : 3/4"DRx52mm インパクトソケット(十二角)
関連商品EA164A-45A : 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • D1:5.5mm、L:45mm
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top