すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-6AA

品名 : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A81
適合差込角1”ピン直径(mm)6
ピン全長(mm)45入数5個
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B、(旧)EA164FJ-38~-41C
販売価格

535円(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数5販売単位袋

代替品

EA164AA-6AB
その他関連
本体EA164F-1 : 1"DR インパクトユニバーサルジョイント
本体EA164F-2 : 1"DR インパクトユニバーサルジョイント
本体EA164F-86 : 1"DRx3/4"DR/67mm 凹凸インパクトソケットアダプター
本体EA164F-86B : 1"DRx3/4"DD/200mm 凹凸インパクトソケットアダプター
本体EA164F-814 : 1"DRx1・1/2"DR/80mm 凹凸インパクトソケットアダプター
本体EA164FA-175 : 1"DRx175mm エクステンションバー
本体EA164FA-250 : 1"DRx250mm エクステンションバー
本体EA164FA-330 : 1"DRx330mm エクステンションバー
本体EA164FB-22 : 1"DRx22mm インパクトソケット
本体EA164FB-23 : 1"DRx23mm インパクトソケット
本体EA164FB-24 : 1"DRx24mm インパクトソケット
本体EA164FB-26 : 1"DRx26mm インパクトソケット
本体EA164FB-27 : 1"DRx27mm インパクトソケット
本体EA164FB-28 : 1"DRx28mm インパクトソケット
本体EA164FB-29 : 1"DRx29mm インパクトソケット
本体EA164FB-30 : 1"DRx30mm インパクトソケット
本体EA164FB-31 : 1"DRx31mm インパクトソケット
本体EA164FB-32 : 1"DRx32mm インパクトソケット
本体EA164FB-33 : 1"DRx33mm インパクトソケット
本体EA164FB-34 : 1"DRx34mm インパクトソケット
本体EA164FB-35 : 1"DRx35mm インパクトソケット
本体EA164FB-36 : 1"DRx36mm インパクトソケット
本体EA164FB-37 : 1"DRx37mm インパクトソケット
本体EA164FB-38 : 1"DRx38mm インパクトソケット
本体EA164FB-41 : 1"DRx41mm インパクトソケット
本体EA164FB-42 : 1"DRx42mm インパクトソケット
本体EA164FB-45 : 1"DRx45mm インパクトソケット
本体EA164FB-46 : 1"DRx46mm インパクトソケット
本体EA164FB-47A : 1"DRx47mm インパクトソケット
本体EA164FB-48A : 1"DRx48mm インパクトソケット
本体EA164FB-50A : 1"DRx50mm インパクトソケット
本体EA164FB-55A : 1"DRx55mm インパクトソケット
本体EA164FB-58 : 1"DRx58mm インパクトソケット
本体EA164FB-58A : 1"DRx58mm インパクトソケット
本体EA164FB-60A : 1"DRx60mm インパクトソケット
本体EA164FB-62 : 1"DRx62mm インパクトソケット
本体EA164FB-62A : 1"DRx62mm インパクトソケット
本体EA164FB-63 : 1"DRx63mm インパクトソケット
本体EA164FB-63A : 1"DRx63mm インパクトソケット
本体EA164FB-65A : 1"DRx65mm インパクトソケット
本体EA164FB-70A : 1"DRx70mm インパクトソケット
本体EA164FB-201 : 1"DRx11/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-202 : 1"DRx 3/4" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-203 : 1"DRx13/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-204 : 1"DRx 7/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-205 : 1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-206 : 1"DRx 1" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-207 : 1"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-208 : 1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-209 : 1"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-210 : 1"DRx1・ 3/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-211 : 1"DRx1・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-212 : 1"DRx1・ 9/32" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-213 : 1"DRx1・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-214 : 1"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-215 : 1"DRx1・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-216 : 1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-217 : 1"DR/ 1・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-218 : 1"DR/ 1・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-219 : 1"DR/ 1・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-220 : 1"DR/ 1・11/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-221 : 1"DR/ 1・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-222 : 1"DR/ 1・13/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-223A : 1"DR/ 1・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-224 : 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-224A : 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-225 : 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-225A : 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-226A : 1"DR/ 2・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-227 : 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-227A : 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-228A : 1"DR/ 2・ 3/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-229A : 1"DR/ 2・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-230A : 1"DR/ 2・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-231A : 1"DR/ 2・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-232 : 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-232A : 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-233 : 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-233A : 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-234 : 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-234A : 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-235 : 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-235A : 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-236 : 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-236A : 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-237 : 1"DR/ 2・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-237A : 1"DR/ 2・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FC-22 : 1"DRx22mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-23 : 1"DRx23mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-24 : 1"DRx24mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-26 : 1"DRx26mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-27 : 1"DRx27mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-29 : 1"DRx29mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-30 : 1"DRx30mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-32 : 1"DRx32mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-33 : 1"DRx33mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-34 : 1"DRx34mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-35 : 1"DRx35mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-36 : 1"DRx36mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-38 : 1"DRx38mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-41 : 1"DRx41mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-42 : 1"DRx42mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-45 : 1"DRx45mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-46 : 1"DRx46mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-47 : 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-47A : 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-50A : 1"DRx50mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-55A : 1"DRx55mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-60A : 1"DRx60mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-65 : 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-65A : 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-70 : 1"DRx70mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-101 : 1"DR/ 11/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-102 : 1"DR/ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-103 : 1"DR/ 13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-104 : 1"DR/ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-105 : 1"DR/ 15/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-106 : 1"DR/ 1" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-107 : 1"DR/1・ 1/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-108 : 1"DR/1・ 1/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-109 : 1"DR/1・ 3/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-110 : 1"DR/1・ 1/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-111 : 1"DR/1・ 9/32" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-112 : 1"DR/1・ 3/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-113 : 1"DR/1・ 5/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-114 : 1"DR/1・ 7/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-115 : 1"DR/1・ 1/2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-116 : 1"DR/1・ 9/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-117 : 1"DR/1・ 5/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-118 : 1"DR/1・11/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-119 : 1"DR/1・13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-120 : 1"DR/1・ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-121A : 1"DR/1・ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-122 : 1"DR/ 2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FC-122A : 1"DR/ 2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
本体EA164FD-35 : 1"DR/35x17mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FD-38 : 1"DR/38x20mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FD-41 : 1"DR/41x19mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FD-41B : 1"DR/41x21mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FE-17 : 1"DRx 17.0mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FE-19 : 1"DRx 19.0mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FE-20 : 1"DRx 20.0mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FE-21 : 1"DRx 21.0mm リヤーホイルナットソケット
本体EA164FH-113 : 1"DRx13mm [INHEX]インパクトビットソケット
本体EA164FH-114 : 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
本体EA164FH-117 : 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット
本体EA164FH-118 : 1"DRx18mm [INHEX]インパクトビットソケット
本体EA164FH-119 : 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット
本体EA164FH-122 : 1"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット
本体EA164FK-35 : 1"DR/35x17mm リヤ-ホイールナットソケット
本体EA164FK-38 : 1"DR/38x20mm リヤ-ホイールナットソケット
本体EA164FK-41A : 1"DR/41x19mm リヤ-ホイールナットソケット
本体EA164FK-41B : 1"DR/41x21mm リヤ-ホイールナットソケット
関連商品EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • D1:6mm、L:45mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top