すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-6BA

品名 : 1" DR /5.0x75mm インパクトソケット用ピン(5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A83
適合差込角1”ピン直径(mm)5
ピン全長(mm)45入数5個
適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
販売価格

590円(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/08 21:04現在)

更新
商品入数5販売単位袋

代替品

EA164AA-6BB
その他関連
関連商品EA164A-75A : 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • D1:5mm、L:45mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top