すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164CB-1

品名 : 3/8"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番13242M
差込角3/8”(9.5mm)対辺9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(11点組)
外径14.5~27mm
(詳しくは寸法画像をご参照ください)
全長32mm
重量1140gケースサイズ310(W)×48(T)×90(H)mm
6ポイント
手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。
メタルケース入り
※セパレーター(EA164-31)、13~19mm用Oリング・ピンなどは下記のその他関連商品をご覧ください。
(9~12mm用のOリング・ピンはありません)
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0480ページ
その他関連
オプションEA164-31 : 3/8"DR・1/2"DR リングセパレーター(インパクトソケット用)
オプションEA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
11点セット
  • 11点セット
  • 手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。\n※セパレーターとCリングは別売です。
  • メタルケース付き
  • エスコ便利カタログ480ページ
  • エスコ便利カタログ481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top