すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164CC-110

品名 : 3/8"DRx13/16"[インパクト]ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番13300A-13/16
差込角3/8”対辺13/16”
外径29.5mm全長80mm
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA164-3BA : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164CC-12です。
  • ※画像はEA164CC-12です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top