すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GN-125

品名 : 25.0mm 丸型・彫刻のみ

仕様

形状丸型全長250mm
刃幅25mm材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
販売価格

8,740(税抜)/ 9,614円(税込)

カタログ価格

8,740円(税抜)/9,614円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588GN-102 2.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-103 3.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-104 4.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-107 7.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-110 10.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-113 13.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-116 16.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-118 18.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-120 20.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-122 22.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-125 25.0mm 丸型・彫刻のみ
    ウェブカタログ画像
    • 刃形状・25mm
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top