すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164CF-22

品名 : 3/8"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番13401M-22
差込角3/8”(9.5mm)対辺22mm
外径29.8mm全長32mm
重量73g
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0480ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164CF-6 3/8"DRx 6mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-7 3/8"DRx 7mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-8 3/8"DRx 8mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-9 3/8"DRx 9mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-10 3/8"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-11 3/8"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-12 3/8"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-13 3/8"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-14 3/8"DRx14mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-15 3/8"DRx15mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-16 3/8"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-17 3/8"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-18 3/8"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-19 3/8"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-20 3/8"DRx20mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-21 3/8"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-22 3/8"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-23 3/8"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164CF-24 3/8"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
    その他関連
    オプションEA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能\n※画像は代表画像です。
    • 差込角:3/8”(9.5mm)
    • D1:29.8mm  D2:21.5mm  H:13mm\nL:32mm
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top