すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164CS-2

品名 : 3/8"DR ディープインパクトソケットセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番22296
差込角3/8\"対辺8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm
全長63~63.5mm
14個組み
総重量2.1kg
ケース付き
ケースサイズ345×85×45(H)mm
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
販売価格

7,640円(税抜)/ 8,404円(税込)

カタログ価格

7,640円(税抜)/8,404円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0472ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ472ページ
  • エスコ便利カタログ473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top