すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DC-316

品名 : 1/2"DR/ 1・ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14405A-1.5/16
対辺(インチ)1-5/16外径(mm)45.7
全長(mm)46差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)260
12ポイント
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DC-307です。
  • ※画像はEA164DC-307です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top