すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BB-85

品名 : [EA864BB-81用] ワイヤレスチャイム受信器

増設用受信器

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番EWS-P52
電源単3電池×3本(別売)
または、DC4.5V センタープラス
適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm
(別売ACアダプター使用時)
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音、音のみで使用の場合)
周波数313.625MHz(特定小電力機器)IDコード約25万通り
音量約88dB/50cm報知音20種類
報知音量5段階報知パターン音とライト、音のみ(電源スイッチ切替式)
サイズ142×29×80(H)mm使用温度範囲0℃~40℃
重量約138g(電池除く)付属品取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、送信場所シール 1枚
増設用
別売のワイヤレスチャイムの受信器と組み合わせてご使用ください。
1台の受信器に対して4台までの送信器を登録可能。
受信時にチャイム音とライトの点滅光でお知らせ(設定変更可能)。
受信機は4つの送信場所に対応したランプが点灯する為、どこから送信されたか分かります。
送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。
販売価格

4,800円(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2315ページ
バリエーション一覧
EA864BB-66 ワイヤレスチャイム押しボタン送信器
EA864BB-85 [EA864BB-81用] ワイヤレスチャイム受信器
その他関連
セット商品EA864BB-81 : ワイヤレスチャイムセット(ランプ付)
オプションEA864BB-100 : [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター
オプションEA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top