すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-21

品名 : ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP710A
ブランドREVEX仕様防水押しボタン送信機+受信機(セット)
電波到達距離屋外見通し:最大180m
屋内見通し:最大90m
音量可変範囲45~90dB(約1m)
報知音64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)報知音量音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示音と光・音のみ・光のみ 切替可能電源受信機:単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)
送信機:コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属)
電池寿命受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時)
送信機:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅
送信機:送信ランプが赤点滅
サイズ受信機:90(W)×32(D)×91(H)mm
送信機:60(W)×27(D)×70(H)mm
重量受信機:約85g(電池含まず)
送信機:約38g(電池含まず)
防水仕様IP67(送信機のみ)送受信周波数315MHz帯
使用温度範囲-10~45℃使用エリア受信機:屋内
送信機:屋内・屋外
付属品受信機:取付用ネジ×1、取付用リブ×1
送信機:取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2
共通:IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1、取扱説明書
注意・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・ネジで取り付けする場合は(+)ドライバーが必要です。
【使用例】
・店舗や事務所、医院での連絡や呼び出しに。  
・各お部屋間の呼び出しに。
・来客チャイムとして。門扉など屋外にも設置できます。
・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
・バスルームや洗面所、水のかかる場所にも設置できます。
押しボタンを押すと、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
押しボタン送信機は防水型なので屋外や浴室など、水のかかる場所でも使用できます。
送信機、受信機とも何台でも増設できます。
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。
送信機は取付プレート式で、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。
256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。
販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA864BC-1 : ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器
部品EA864BC-10 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器
オプションEA864BC-50 : ワイヤレスチャイム用中継器
オプションEA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)
オプションEA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白)
ウェブカタログ画像
  • 防水形押しボタン送信機は雨のかかる場所でも使用可能です。
  • 屋内専用受信チャイムは光と音でお知らせします。

商品動画

防水型押しボタンチャイム防水型押しボタンチャイム

資料

チラシ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top