すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-173

品名 : [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/昼光色)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ALT-USB2030IR
電源DC 5V(microUSB)/1A光源LED(昼光色相当)
全光束280lm(明るさ100%点灯時)
※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
Ra80
使用温度範囲10~40℃サイズ32×7×304mm
コード長約2m付属品USBケーブル(約2m)
マグネットホルダー 2個
木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本
小(Φ2.8×9.5mm) 2本
スリーブ(Φ6×28mm)2本
両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
重量約90g
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリー・パソコン接続可能。
非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。
付属マグネットホルダーで3段階の角度調節が可能。
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
アイコン
販売価格

3,700円(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2060ページ
バリエーション一覧
EA864CB-173 [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/昼光色)
EA864CB-174 [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/電球色)
EA864CB-175 [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/昼光色)
EA864CB-176 [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/電球色)
ウェブカタログ画像
  • 昼光色相当
  • ランプの用語集

商品動画

商品説明商品説明

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top