すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VJ-57

品名 : 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)

仕様

全長140mmコーティング長70mm
粒度電着ダイヤモンド#200形状コバ丸(5.1×1.5mm)
シャンク部φ3.0mmハンドルEA826VM-0(別売)
複雑な箇所にも簡単に使用できます。
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
販売価格

4,410円(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0576ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA826VJ-67
    バリエーション一覧
    EA826VJ-51 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
    EA826VJ-52 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(三角)
    EA826VJ-53 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(平)
    EA826VJ-54 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
    EA826VJ-55 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
    EA826VJ-56 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(笹刃)
    EA826VJ-57 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)
    EA826VJ-58 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(先細)
    EA826VJ-59 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(先細コバ丸)
    EA826VJ-61 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
    EA826VJ-62 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(三角)
    EA826VJ-63 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(平)
    EA826VJ-64 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
    EA826VJ-65 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
    EA826VJ-66 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(笹刃)
    EA826VJ-67 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)
    EA826VJ-68 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(先細)
    EA826VJ-69 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(先細コバ丸)
    EA826VJ-71 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
    EA826VJ-72 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(三角)
    EA826VJ-73 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(平)
    EA826VJ-74 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
    EA826VJ-75 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
    EA826VJ-76 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(笹刃)
    EA826VJ-77 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)
    EA826VJ-78 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(先細)
    EA826VJ-81 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(刀刃)
    EA826VJ-82 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(菱形)
    EA826VJ-83 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(燕尾)
    EA826VJ-91 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(刀刃)
    EA826VJ-92 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(菱形)
    EA826VJ-93 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(燕尾)
    EA826VJ-101 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(刀刃)
    EA826VJ-102 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(菱形)
    EA826VJ-103 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(燕尾)
    その他関連
    オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ576ページ
    • エスコ便利カタログ577ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top