すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MG-20

品名 : 6.0kg 蓄圧式ABC消火器

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番MEA20A
仕様20型薬剤量6.0kg
サイズ(mm)240×570(H)能力単位A-5、B-12、C
型式番号消第26~32~1号放射時間約17秒
放射距離5~8m材質アルミニウム
重量約8.1kg使用温度範囲-30℃~+40℃
業務用
蓄圧式
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器
あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル
レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
他鉄容器に比べアルミ容器で軽量タイプ。
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。
リサイクルシール付
※使用期限は製造年から10年です。本体に製造年の記載があります。
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/30 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2348ページ
バリエーション一覧
EA999MG-4 1.2kg 蓄圧式ABC消火器
EA999MG-6A 2.0kg 蓄圧式ABC消火器
EA999MG-10A 3.5kg 蓄圧式ABC消火器
EA999MG-20 6.0kg 蓄圧式ABC消火器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2348ページ
  • エスコ便利カタログ2349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top