すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DE-4.5

品名 : 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14400A-9/16
差込角1/2”(12.7mm)対辺9/16”(14.29mm)
外径22mm全長38mm
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

1,170円(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DE-4 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット
    EA164DE-4.5 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット
    EA164DE-5 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット
    EA164DE-5.5 1/2"DRx11/16" インパクトソケット
    EA164DE-6 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット
    EA164DE-6.5 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
    EA164DE-7 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット
    EA164DE-7.5 1/2"DRx15/16" インパクトソケット
    EA164DE-8 1/2"DRx 1" インパクトソケット
    EA164DE-10.5 1/2"DRx1・1/16"インパクトソケット
    EA164DE-11 1/2"DRx1・1/8" インパクトソケット
    EA164DE-11.5 1/2"DRx1・3/16"インパクトソケット
    EA164DE-12 1/2"DRx1・1/4" インパクトソケット
    EA164DE-12.5 1/2"DRx1・5/16"インパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D1:22mm  D2:25mm  H:10mm\nL:38mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top