すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DG-212

品名 : 1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14305M-12
差込角1/2”(12.7mm)対辺12mm
外径19.5mm全長80mm
重量162g
12ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

2,140円(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DG-208 1/2"DR/ 8mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-210 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-211 1/2"DR/11mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-212 1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-213 1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-214 1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-215 1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-216 1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-217 1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-218 1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-219 1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-221 1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-222 1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-223 1/2"DR/23mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-224 1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-226 1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-227 1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-228 1/2"DR/28mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-229 1/2"DR/29mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-230 1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-232 1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-233 1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角)
    EA164DG-236 1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角)
    その他関連
    オプションEA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D1:19.5mm  D2:25mm  H1:12mm\nH2:62mm  L:80mm
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top