すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DH-24

品名 : 1/2"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14401M-24
差込角1/2”(12.7mm)対辺24mm
外径33mm全長38mm
重量122g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 14:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DH-8 1/2"DRx8mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-33 1/2"DRx33mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-34 1/2"DRx34mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-35 1/2"DRx35mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-36 1/2"DRx36mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-38 1/2"DRx38mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164DH-41 1/2"DRx41mm インパクトソケット(薄肉)
    その他関連
    オプションEA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D1:33mm  D2:29mm  H:14mm\nL:38mm
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top