すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DJ-19A

品名 : 1/2"DRx19mm ホイルナット用インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14145PM.110-19
差込角1/2”(12.7mm)対辺19mm
外径25.7mm全長110mm
色赤重量219g
6ポイント
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計
ソケット内部にはホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付き
ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分け
リムの深いホイールにも対応できます。
※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気をつけください。
販売価格

2,540円(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
バリエーション一覧
EA164DJ-1 1/2"DR/17・19・21mm ホイールナットインパクトソケット
EA164DJ-17A 1/2"DRx17mm ホイルナット用インパクトソケット
EA164DJ-19A 1/2"DRx19mm ホイルナット用インパクトソケット
EA164DJ-21A 1/2"DRx21mm ホイルナット用インパクトソケット
EA164DJ-22A 1/2"DRx22mm ホイルナット用インパクトソケット
その他関連
オプションEA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計\n※画像は代表画像です。\n※商品色は赤です。
  • 6ポイント
  • D1:25.7mm  D2:27.2mm  l:23mm\nL:110mm

商品動画

  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top