すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DR

品名 : 1/2"DR/16個組 インパクトソケット(メトリック)

カタログ訂正

26/06/26 ●全長…(誤)37.3~44.5mm (正)38.1~44.5mm (No.57 1115)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL入組み点数16
対辺(6角)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27mm差込角1/2”
外径17.1~38.1mm全長38.1~44.5mm
ホルダー長350mm材質スチール
重量1.52kg
ボール付き差込角用
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
ソケットホルダー付き
水銀不使用
アイコン
販売価格

49,000円(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0471ページ

代替品

EA164XA-2
その他関連
セット商品EA164XA-10 : 1/2"DRx10mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-11 : 1/2"DRx11mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-11A : 1/2"DRx11mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-12 : 1/2"DRx12mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-13 : 1/2"DRx13mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-14 : 1/2"DRx14mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-15 : 1/2"DRx15mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-16 : 1/2"DRx16mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-17 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-18 : 1/2"DRx18mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-19 : 1/2"DRx19mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-20 : 1/2"DRx20mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-21 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-22 : 1/2"DRx22mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-23 : 1/2"DRx23mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-24 : 1/2"DRx24mm インパクトソケット
セット商品EA164XA-27 : 1/2"DRx27mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top