すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EB-38

品名 : 3/4"DRx38mm インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16400M-38
差込角3/4”(19mm)対辺38mm
外径56.3mm全長57mm
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

3,280円(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 15:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EB-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット
    EA164EB-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット
    EA164EB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット
    EA164EB-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット
    EA164EB-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット
    EA164EB-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット
    EA164EB-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット
    EA164EB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット
    EA164EB-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット
    EA164EB-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット
    EA164EB-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット
    EA164EB-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット
    EA164EB-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット
    EA164EB-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット
    EA164EB-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット
    EA164EB-37 3/4"DRx37mm インパクトソケット
    EA164EB-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット
    EA164EB-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット
    EA164EB-42 3/4"DRx42mm インパクトソケット
    EA164EB-43 3/4"DRx43mm インパクトソケット
    EA164EB-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット
    EA164EB-47 3/4"DRx47mm インパクトソケット
    EA164EB-50 3/4"DRx50mm インパクトソケット
    EA164EB-54 3/4"DRx54mm インパクトソケット
    EA164EB-55 3/4"DRx55mm インパクトソケット
    EA164EB-58 3/4"DRx58mm インパクトソケット
    EA164EB-60 3/4"DRx60mm インパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
    オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • 差込角:3/4”(19mm)
    • D1:56.3mm  D2:44mm  H:20mm\nL:57mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top