すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164ED-22

品名 : 3/4"DRx22mm 薄肉ディープソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16301M-22
差込角3/4”(19mm)対辺22mm
外径34.3mm全長100mm
重量528g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

3,930円(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164ED-17 3/4"DRx17mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-19 3/4"DRx19mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-21 3/4"DRx21mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-22 3/4"DRx22mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-24 3/4"DRx24mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-27 3/4"DRx27mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-29 3/4"DRx29mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-30 3/4"DRx30mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-32 3/4"DRx32mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-33 3/4"DRx33mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-34 3/4"DRx34mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-36 3/4"DRx36mm 薄肉ディープソケット
    EA164ED-38 3/4"DRx38mm 薄肉ディープソケット
    その他関連
    オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
    オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • 差込角:3/4”(19mm)
    • D1:34.3mm  D2:43mm  H1:22mm\nH2:74mm  L:100mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top