すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EF-20

品名 : 3/4"DRx20mm リヤーホイールナットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16317M-20
差込角3/4”(19mm)対辺20mm
外径44mm全長67mm
※適用ピン、Cリング、Oリングなどは下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

5,250(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0483ページ
バリエーション一覧
EA164EF-17 3/4"DRx17mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-19 3/4"DRx19mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-20 3/4"DRx20mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-21 3/4"DRx21mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-22 3/4"DRx22mm リヤーホイールナットソケット
その他関連
オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D1:44mm  D2:44mm  H:22.5mm\nL:67mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top