すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EH-212

品名 : 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16106.16-12
差込角3/4”(19mm)対辺12mm
全長76mm重量422g
ビット交換式
販売価格

4,380円(税抜)/ 4,818円(税込)

カタログ価格

4,380円(税抜)/4,818円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0483ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EH-210 3/4"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-212 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-213 3/4"DRx13mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-214 3/4"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-216 3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-217 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-218 3/4"DRx18mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-219 3/4"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-222 3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット
    その他関連
    部品EA164EH-410 : 10mm[16mm6角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-412 : 12mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-413 : 13mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-414 : 14mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-416 : 16mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-417 : 17mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-419 : 19mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    部品EA164EH-422 : 22mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
    オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
    オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 差込角:3/4”(19mm)
    • D:44mm  H:24mm  L:76mm
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top