すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EH-213

品名 : 3/4"DRx13mm [INHEX]インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16106.16-13
差込角3/4”全長76mm
対辺13mm重量(g)426
交換用インヘックスビットEA164EH-410~-422
ビット交換式
販売価格

4,360円(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/08 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EH-210 3/4"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-212 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-213 3/4"DRx13mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-214 3/4"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-216 3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-217 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-218 3/4"DRx18mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-219 3/4"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164EH-222 3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164EH-217です
    • ※画像はEA164EH-217です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top