すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EK-102

品名 : 3/4"DRx13/16" ディープインパクトソケット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16300A-13/16
対辺(インチ)13/16外径(mm)35
全長(mm)100差込角3/4”(19mm)
重量(g)700
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 04:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EK-101 3/4"DRx 3/4" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-102 3/4"DRx13/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-103 3/4"DRx 7/8" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-104 3/4"DRx15/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-105 3/4"DRx 1" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-106 3/4"DRx1・ 1/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-107 3/4"DRx1・ 1/8" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-108 3/4"DRx1・ 3/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-109 3/4"DRx1・ 1/4" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-110 3/4"DRx1・ 5/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-111 3/4"DRx1・ 3/8" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-112 3/4"DRx1・ 7/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-113 3/4"DRx1・ 1/2" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-114 3/4"DRx1・ 9/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-115 3/4"DRx1・ 5/8" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-116 3/4"DRx1・11/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-117 3/4"DRx1・ 3/4" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-118 3/4"DRx1・13/16" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-119 3/4"DRx1・ 7/8" ディープインパクトソケット(インチ)
    EA164EK-120 3/4"DRx 2" ディープインパクトソケット(インチ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164EK-101です。
    • ※画像はEA164EK-101です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top