すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EB-141

品名 : 3/4"DRx41mm インパクトソケット(十二角)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16405M-41
差込角3/4”(19mm)対辺41mm
外径60mm全長57mm
重量572g
12ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

3,760円(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/08 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EB-117 3/4"DRx17mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-118 3/4"DRx18mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-119 3/4"DRx19mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-121 3/4"DRx21mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-122 3/4"DRx22mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-123 3/4"DRx23mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-124 3/4"DRx24mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-125 3/4"DRx25mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-126 3/4"DRx26mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-127 3/4"DRx27mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-128 3/4"DRx28mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-129 3/4"DRx29mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-130 3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-132 3/4"DRx32mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-133 3/4"DRx33mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-134 3/4"DRx34mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-138 3/4"DRx38mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-141 3/4"DRx41mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-142 3/4"DRx42mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-146 3/4"DRx46mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-150 3/4"DRx50mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-152 3/4"DRx52mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-155 3/4"DRx55mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-160 3/4"DRx60mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-165 3/4"DRx65mm インパクトソケット(十二角)
    その他関連
    オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
    オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 12ポイント
    • 差込角:3/4”(19mm)
    • D1:60mm  D2:44mm  H:22mm\nL:57mm
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top