すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PD-1

品名 : 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅φ125×32mm
全高165mm耐荷重135kg
プレートサイズ105×80mm取付ピッチ76×60mm
穴径9mm重量(g)3000
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
販売価格

5,280円(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1654ページ1657ページ1700ページ
バリエーション一覧
EA986PD-1 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
EA986PD-2 160mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
EA986PD-3 200mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
その他関連
本体EA520AD-17 : 600x600mm/ 400kg ドーリー(木製/ゴム張)
本体EA520AD-4 : 600x500/250kg ハンドル付木天板ドーリー(ブレーキ付
本体EA520AD-15 : 500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)
本体EA520AD-13A : 500x500mm/400kg ドーリー(ブレーキ付/スチール製)
本体EA520AD-11A : 605x405mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/木製天板)
仕様別商品EA986PG-125 : 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
仕様別商品EA986PD-125 : 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • A:105、B:80、E:76、F:9、G:60(mm)
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top