すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PD-2

品名 : 160mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅φ160×40mm
全高196mm耐荷重200kg
プレートサイズ135×110mm取付ピッチ105×75mm
穴径11mm重量(g)3900
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
販売価格

8,880円(税抜)/ 9,768円(税込)

カタログ価格

8,880円(税抜)/9,768円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1657ページ1700ページ
バリエーション一覧
EA986PD-1 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
EA986PD-2 160mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
EA986PD-3 200mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986PG-160 : 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
仕様別商品EA986PD-160 : 160mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • A:135、B:110、E:105、F:11、G:75(mm)
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top