すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EV-70

品名 : 3/4"DR/T70 [Torx]インパクトビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16106.16-T70
サイズT70全長(mm)86
差込角3/4”(19mm)重量(g)443
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA164EV-55 3/4"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット
EA164EV-60 3/4"DR/T60 [Torx]インパクトビットソケット
EA164EV-70 3/4"DR/T70 [Torx]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top