すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FB-22

品名 : 1"DRx22mm インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18400M-22
差込角1”(25.4mm)対辺22mm
外径39mm全長57mm
重量620g
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0483ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164FB-22 1"DRx22mm インパクトソケット
    EA164FB-23 1"DRx23mm インパクトソケット
    EA164FB-24 1"DRx24mm インパクトソケット
    EA164FB-26 1"DRx26mm インパクトソケット
    EA164FB-27 1"DRx27mm インパクトソケット
    EA164FB-28 1"DRx28mm インパクトソケット
    EA164FB-29 1"DRx29mm インパクトソケット
    EA164FB-30 1"DRx30mm インパクトソケット
    EA164FB-31 1"DRx31mm インパクトソケット
    EA164FB-32 1"DRx32mm インパクトソケット
    EA164FB-33 1"DRx33mm インパクトソケット
    EA164FB-34 1"DRx34mm インパクトソケット
    EA164FB-35 1"DRx35mm インパクトソケット
    EA164FB-36 1"DRx36mm インパクトソケット
    EA164FB-37 1"DRx37mm インパクトソケット
    EA164FB-38 1"DRx38mm インパクトソケット
    EA164FB-41 1"DRx41mm インパクトソケット
    EA164FB-42 1"DRx42mm インパクトソケット
    EA164FB-45 1"DRx45mm インパクトソケット
    EA164FB-46 1"DRx46mm インパクトソケット
    EA164FB-47A 1"DRx47mm インパクトソケット
    EA164FB-48A 1"DRx48mm インパクトソケット
    EA164FB-50A 1"DRx50mm インパクトソケット
    EA164FB-55A 1"DRx55mm インパクトソケット
    EA164FB-58 1"DRx58mm インパクトソケット
    EA164FB-58A 1"DRx58mm インパクトソケット
    EA164FB-60A 1"DRx60mm インパクトソケット
    EA164FB-62 1"DRx62mm インパクトソケット
    EA164FB-62A 1"DRx62mm インパクトソケット
    EA164FB-63 1"DRx63mm インパクトソケット
    EA164FB-63A 1"DRx63mm インパクトソケット
    EA164FB-65A 1"DRx65mm インパクトソケット
    EA164FB-70A 1"DRx70mm インパクトソケット
    EA164FB-75 1"DRx75mm インパクトソケット
    EA164FB-80 1"DRx80mm インパクトソケット
    EA164FB-85 1"DRx85mm インパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • D1:39mm  D2:54mm  H:15mm\nL:57mm
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top