すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FB-228A

品名 : 1"DR/ 2・ 3/16" インパクトソケット(インチ)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18400A-2.3/16
差込角1”(25.4mm)対辺2-3/16”
外径80.3mm全長75mm
重量1501g
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

12,900円(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0483ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164FB-223A 1"DR/ 1・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-224A 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-225A 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-226A 1"DR/ 2・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-227A 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-228A 1"DR/ 2・ 3/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-229A 1"DR/ 2・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-230A 1"DR/ 2・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-231A 1"DR/ 2・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-232A 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-233A 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-234A 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-235A 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-236A 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-237A 1"DR/ 2・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
    その他関連
    オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • D1:80.3mm  D2:66mm  H:39mm\nL:75mm
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top