すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FC-109

品名 : 1"DR/1・ 3/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18301A-1.3/16
差込角1”(25.4mm)対辺1-3/16”
外径46mm全長108mm
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

7,430円(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164FC-101 1"DR/ 11/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-102 1"DR/ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-103 1"DR/ 13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-104 1"DR/ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-105 1"DR/ 15/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-106 1"DR/ 1" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-107 1"DR/1・ 1/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-108 1"DR/1・ 1/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-109 1"DR/1・ 3/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-110 1"DR/1・ 1/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-111 1"DR/1・ 9/32" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-112 1"DR/1・ 3/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-113 1"DR/1・ 5/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-114 1"DR/1・ 7/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-115 1"DR/1・ 1/2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-116 1"DR/1・ 9/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-117 1"DR/1・ 5/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-118 1"DR/1・11/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-119 1"DR/1・13/16" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-120 1"DR/1・ 3/4" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-121A 1"DR/1・ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-122 1"DR/ 2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    EA164FC-122A 1"DR/ 2" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
    その他関連
    オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • D1:46mm  D2:53mm  H1:30mm\nH2:77mm  L:108mm
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top