すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FC-36

品名 : 1"DRx36mm 薄肉インパクトディープソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18301M-36
差込角1”(25.4mm)対辺36mm
外径53.5mm全長108mm
重量992g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

6,380円(税抜)/ 7,018円(税込)

カタログ価格

6,380円(税抜)/7,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164FC-22 1"DRx22mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-23 1"DRx23mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-24 1"DRx24mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-26 1"DRx26mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-27 1"DRx27mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-29 1"DRx29mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-30 1"DRx30mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-32 1"DRx32mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-33 1"DRx33mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-34 1"DRx34mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-35 1"DRx35mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-36 1"DRx36mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-38 1"DRx38mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-41 1"DRx41mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-42 1"DRx42mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-45 1"DRx45mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-46 1"DRx46mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-47 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-47A 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-50A 1"DRx50mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-55A 1"DRx55mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-60A 1"DRx60mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-65 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-65A 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-70 1"DRx70mm 薄肉インパクトディープソケット
    EA164FC-70A 1"DRx70mm 薄肉インパクトディープソケット
    その他関連
    オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • D1:53.5mm  D2:53mm  H1:36mm\nH2:76mm  L:108mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top