すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164FH-112

品名 : 1"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18106.16-12
差込角1”対辺12mm
全長92mm外径54mm
重量(g)692
販売価格

6,470(税抜)/ 7,117円(税込)

カタログ価格

6,470円(税抜)/7,117円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164FH-117です。
  • ※画像はEA164FH-117です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top