すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613NY-80

品名 : 80mm ベアリングナット用レンチ

M80のベアリングナット専用のニッチなレンチです

仕様

差込角3/4”ナットサイズM80(4つ溝)
破断強度2200Nm
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/07 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0490ページ
その他関連
関連商品EA949KA-80 : M 80x2.0 ファインUナット
関連商品EA613AD-10 : 1/2" フロントハブナットレンチ
ウェブカタログ画像
  • ナットの4つ溝にレンチの4つ爪がはまる構造
  • M80ベアリングナット寸法(めやす)
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ490ページ
  • エスコ便利カタログ491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top