すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FK-38

品名 : 1"DR/38x20mm リヤ-ホイールナットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番PW8P-38x20
サイズ38×20mm差込角1”(25.4mm)
外径55mm全長83mm
色赤重量941g
6ポイント
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができ、便利です。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

6,980円(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
バリエーション一覧
EA164FK-35 1"DR/35x17mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-38 1"DR/38x20mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-41A 1"DR/41x19mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-41B 1"DR/41x21mm リヤ-ホイールナットソケット
その他関連
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
  • 6ポイント
  • ※本商品は38です。
  • D1:55mm  D2:54mm  H:12mm\nL:83mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top