すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164GT-22

品名 : 1/2"DRx22mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用)

仕様

メーカーTONE型番4A-22N
差込角1/2”対辺22mm
サイズD1:29.5mm D2:24mm L1:27mm全長60mm
重量110g
ホイールナットの着脱に適した薄形形状
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0477ページ

代替品

EA164GT-122
バリエーション一覧
EA164GT-17 1/2"DRx17mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用)
EA164GT-19 1/2"DRx19mm 薄形インパクトソケット(ホイールナチト用)
EA164GT-21 1/2"DRx21mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用)
EA164GT-22 1/2"DRx22mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用)
その他関連
部品EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ476ページ
  • エスコ便利カタログ477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top