すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164GT-321

品名 : 1/2"DR/21mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番4A-21LLN
差込角1/2”対辺(mm)21
外径(mm)27.5全長(mm)130
薄肉仕様
六角内部にゴムクッション付
傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
無電解メッキ仕上
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0477ページ
バリエーション一覧
EA164GT-317 1/2"DR/17mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
EA164GT-319 1/2"DR/19mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
EA164GT-321 1/2"DR/21mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
EA164GT-322 1/2"DR/22mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
その他関連
部品EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
画像はEA164GT-317です
  • 画像はEA164GT-317です
  • エスコ便利カタログ476ページ
  • エスコ便利カタログ477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top