すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164GV-100

品名 : 3/4"DR/14-22mm (4本組)ヘッドボルトソケット

仕様

メーカーTONE型番AD604
対辺(mm)14・17・19・22全長(mm)100~140
差込角3/4”
エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドの固定ボルトの着脱に
クランクシャフト後端の円盤(フライホイール)の固定ボルト着脱に
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0478ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top