すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164HB-46

品名 : 1・1/2"DRx 46mm インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番17400M-46
差込角1-1/2”対辺(mm)46
外径74mm全長84mm
Cリングが付属しております。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164HB-41 1・1/2"DRx 41mm インパクトソケット
    EA164HB-46 1・1/2"DRx 46mm インパクトソケット
    EA164HB-50 1・1/2"DRx 50mm インパクトソケット
    EA164HB-54 1・1/2"DRx 54mm インパクトソケット
    EA164HB-55 1・1/2"DRx 55mm インパクトソケット
    EA164HB-58 1・1/2"DRx 58mm インパクトソケット
    EA164HB-60 1・1/2"DRx 60mm インパクトソケット
    EA164HB-65 1・1/2"DRx 65mm インパクトソケット
    EA164HB-70 1・1/2"DRx 70mm インパクトソケット
    EA164HB-75 1・1/2"DRx 75mm インパクトソケット
    EA164HB-80 1・1/2"DRx 80mm インパクトソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164HB-60です。
    • ※画像はEA164HB-60です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top