すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KE-15

品名 : 1/2"DRx15mm インパクトソケット(ピン・リング付)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BP4-15P
差込角1/2”(12.7㎜)対辺15mm
ソケット部外径24mm差し込み部外径25mm
ソケット深さ10.5mmm全長37.5mm
6ポイント
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング標準付属
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

1,260円(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0474ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164KE-8 1/2"DRx 8mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-9 1/2"DRx 9mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-29 1/2"DRx29mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:15mm   D1:24㎜   D2:25㎜\nH:10.5㎜   L:37.5㎜   l:19.5mm
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top