すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KE-617

品名 : 1/2"DRx17mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BP4LL-17TP
差込角1/2”(12.7mm)対辺(mm)17
外径(mm)25全長(mm)150
重量(g)380
6ポイント
薄肉仕様
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

5,050円(税抜)/ 5,555円(税込)

カタログ価格

5,050円(税抜)/5,555円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0474ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164KE-612 1/2"DRx12mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-613 1/2"DRx13mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-614 1/2"DRx14mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-617 1/2"DRx17mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-619 1/2"DRx19mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-621 1/2"DRx21mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KE-622 1/2"DRx22mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top