すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164KF-100

品名 : 1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BEP4-100
差込角1/2”(12.7mm)ソケット部外径(D1;mm)18
差し込み部外径(D2;mm)29全長(mm)100
重量(g)230
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0475ページ
バリエーション一覧
EA164KF-75 1/2"DRx 75mm インパクトエクステンションバー
EA164KF-100 1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー
EA164KF-150 1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top