すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164KG

品名 : 1/2"DRx 7・19・21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBP4903G
差込角1/2”対辺(mm)17・19・21
全長(mm)101.2重量600g
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3 サイズをセット。
サイズはカラーで識別が容易。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
ソケット内部にゴムクッション付で化粧ナットを傷めません。
販売価格

9,360(税抜)/ 10,296円(税込)

カタログ価格

9,360円(税抜)/10,296円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/02 18:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0475ページ
バリエーション一覧
EA164KG 1/2"DRx 7・19・21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉
EA164KG-17 1/2"DRx17mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
EA164KG-19 1/2"DRx19mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
EA164KG-21 1/2"DRx21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
EA164KG-22 1/2"DRx22mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top