すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164KH-2

品名 : 1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATS3082
差込角1/2”(12.7mm)対辺30・32㎜
外径42・44㎜全長75mm
総重量730g
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状のフロント(リア)アクスルハブナットの、インパクトレンチでの緩め作業に。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用
ドライブシャフトネジ部と干渉しない、全長75mmのセミディープタイプ
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

8,040(税抜)/ 8,844円(税込)

カタログ価格

8,040円(税抜)/8,844円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0474ページ
その他関連
セット商品EA164KH-30 : 1/2"DRx30mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
セット商品EA164KH-32 : 1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top