すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KJ-17

品名 : 1/2"DR/17mm [INHEX]インパクトソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BTP4-17AP
差込角1/2”(12.7mm)対辺17mm
全長60mmソケット差込部外径25mm
重量158g
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
販売価格

2,890円(税抜)/ 3,179円(税込)

カタログ価格

2,890円(税抜)/3,179円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0474ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164KJ-5 1/2"DR/ 5mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-6 1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-8 1/2"DR/ 8mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-10 1/2"DR/10mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-12 1/2"DR/12mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-14 1/2"DR/14mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-17 1/2"DR/17mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-19 1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164KJ-22 1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット
    その他関連
    部品EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top