すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164KJ-2

品名 : 1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※エスコオリジナル商品
<セット内容>・インパクトソケット×9個
・ソケットホルダー
差込角1/2”(12.7mm)
対辺5・6・8・10・12・14・17・19・22mm全長60mm
ソケットホルダー全長:310mm
クリップ数:10個
両端にブラックラバースリーブ付き
適合ピン・リングセット対辺5~19mm:EA164KZ-2
対辺22mm:EA164KZ-3
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA164KJ-5 : 1/2"DR/ 5mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-6 : 1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-8 : 1/2"DR/ 8mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-10 : 1/2"DR/10mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-12 : 1/2"DR/12mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-14 : 1/2"DR/14mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-17 : 1/2"DR/17mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-19 : 1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164KJ-22 : 1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA687CV-910 : 1/2"DRx310mm(10個) ソケットホルダー
関連商品EA164KJ-1 : 1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組)
ウェブカタログ画像
  • ホルダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top