すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KK-1

品名 : 3/4"DR インパクトソケットセット

カタログ訂正

26/07/24 ソケット全長の訂正。誤:26~40mm、正:51~65mm(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBP614TP
〈セット内容〉・インパクトソケット×11
・エクステンションバー×1
・インパクトレンチ用アダプタ×2
差込角3/4”(19.05mm)
対辺(6角)21・22・24・26・27・30・32・35・36・41・46mmソケット全長対辺21mm:51mm
対辺22mm:51mm
対辺24mm:51.5mm
対辺26mm:53mm
対辺27mm:53.5mm
対辺30mm:55mm
対辺32mm:56mm
対辺35mm:60.5mm
対辺36mm:61mm
対辺41mm:63mm
対辺46mm:65mm
エクステンションバー150mmインパクトレンチ用アダプタ凹12.7→凸19.0
凹25.4→凸19.0
ケースサイズ内寸:530(W)×130(D)×100(H)mm
外寸:545(W)×160(D)×100(H)mm
6ポイント
中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。
販売価格

59,100円(税抜)/ 65,010円(税込)

カタログ価格

59,100円(税抜)/65,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0475ページ
その他関連
セット商品EA164KK-21 : 3/4"DRx21mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-22 : 3/4"DRx22mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-24 : 3/4"DRx24mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-26 : 3/4"DRx26mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-27 : 3/4"DRx27mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-30 : 3/4"DRx30mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-32 : 3/4"DRx32mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-35 : 3/4"DRx35mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-36 : 3/4"DRx36mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-41 : 3/4"DRx41mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KK-46 : 3/4"DRx46mm インパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KL-150 : 3/4"DRx150mm インパクトエクステンションバー
セット商品EA164KF-7 : 1/2"DRx3/4"DR 凹凸インパクトソケットアダプター
セット商品EA504AD-14 : 545x160x100mm 片開き工具箱
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top