すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KK-222

品名 : 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)

カタログ訂正

26/07/24 全長の訂正。誤:75mm、正:100mm(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BP6L-22TP
差込角3/4”(19.05mm)対辺(mm)22
外径(mm)33全長(mm)100
重量(g)474
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
薄肉仕様
ピン・リング付
6ポイント
販売価格

4,060円(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 19:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0475ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164KK-219 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-221 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-222 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-223 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-224 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-226 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-227 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-229 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-230 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-232 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-233 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-234 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-235 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-236 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-238 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-241 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-246 3/4"DRx46mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top