すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164KN

品名 : 3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATBP611TP
差込角3/4”(3/4”)インパクトコンビソケット(hex×sq)35×17・38×20・41×20・41×21mm
(3/4”)薄肉ディープインパクトソケット33mm(3/4”)薄肉セミディープインパクトソケット10・12・14・17・19・22mm
ソケット全長52~100mmケースサイズ310(W)×165(D)×70(H)mm
重量6㎏
セット内容11点
大型車ホイールのJIS・ISO両方式に幅広く対応
アウターナット・インナーナット兼用
ホイールナットコンビソケットは、アウターナットとインナーナット締緩作業に、1個のレン
チで作業できる省力工具です。
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専
用ケースで一括管理ができます。
販売価格

54,800(税抜)/ 60,280円(税込)

カタログ価格

54,800円(税抜)/60,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0475ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top